Legrand - XL3 400 mod. műanyag előlap 200mm DPX250-hez vízszintes 1db SX067504 - 020374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203740
Sonepar cikkszám
SX067504
Gyártói cikkszám
020374
Gyártói típuskód
XL3 400 020374
Szélesség:
515 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Felület kivitele:
porszórt
XL3 400 mod. műanyag előlap 200mm DPX250-hez vízszintes 1db