Legrand - XL3 4000 szerelőlap dugaszolható DPX3 250 forrásváltóra SX067555 - 020683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforálás - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060206833
Sonepar cikkszám
SX067555
Gyártói cikkszám
020683
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020683
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
lakkozott
XL3 4000 szerelőlap dugaszolható DPX3 250 forrásváltóra