MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 012024 - 4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
012024
Gyártói cikkszám
4
Gyártói típuskód
Dfh-324m
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44