Milwaukee - Shockwave csavarozó készlet 56 darabos Milwaukee 4932430907 SY002227 - 4932430907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 56
PH bitek száma - 7
PZ bitek száma - 9
Torx bitek száma - 22
Mágneses tartóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002227
Gyártói cikkszám
4932430907
Gyártói típuskód
4932430907
Összes bitek száma:
56
PH bitek száma:
7
PZ bitek száma:
9
Torx bitek száma:
22
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Igen
Csomagolás:
műanyagdoboz
Shockwave csavarozó készlet 56 darabos Milwaukee 4932430907