Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 3x24W parabola sülly EVG T5 IP20 GT18737 - I324ALDPA

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 3x24W parabola sülly EVG T5 IP20 GT18737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073727517

Sonepar cikkszám

GT18737

Gyártói cikkszám

I324ALDPA

Gyártói típuskód

MODUS I 324 ALDPA

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

576 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 3x24W parabola sülly EVG T5