MODUS - LED Panel 18W 1600lm 4000K 600x300mm IP40 SN015765 - Q3B600/350ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 17 W
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 1800 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073786644
Sonepar cikkszám
SN015765
Gyártói cikkszám
Q3B600/350ND
Gyártói típuskód
MODUS Q 3B 600/350ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
17 W
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
1800 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
106 lm/W
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
296 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
596 mm
Magasság / mélység:
15 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
296 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
15 mm