NIEDAX - ellenörző lemez fedél GT65274 - RRA 400-25 ALO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339862368
Sonepar cikkszám
GT65274
Gyártói cikkszám
RRA 400-25 ALO
Gyártói típuskód
RRA 400-25 ALO
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyagvastagság:
4 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; ellenörző lemez fedél