NIEDAX - Horg csatorna 150x500mm nagyfesztávú tűzihorganyzott GT04086 - WRL 150500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339590803
Sonepar cikkszám
GT04086
Gyártói cikkszám
WRL 150500 F
Gyártói típuskód
WRL 150500 F
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
66300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 150x500mm nagyfesztávú tűzihorganyzott