Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 200-as G44554 - RTA 60200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 200-as G44554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 138 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339227006

Sonepar cikkszám

G44554

Gyártói cikkszám

RTA 60200

Gyártói típuskód

RTA 60200

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

138 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 200-as