NIEDAX - Rácsos csatorna univerzális összekötő 100db/cs GT90653 - GRHKM 6X15 V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339012442
Sonepar cikkszám
GT90653
Gyártói cikkszám
GRHKM 6X15 V
Gyártói típuskód
GRHKM 6X15 V
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
40-600 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Hosszúság:
22 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.5-5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb