Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 600X400X155 1 ajtós szerelőlappal IP66 SX074987 - MAS0604015R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 600X400X155 1 ajtós szerelőlappal IP66 SX074987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074987

Gyártói cikkszám

MAS0604015R5

Gyártói típuskód

MAS0604015R5

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

600 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP66

Anyag minősége:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Kültéren használható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

1

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Zárak száma:

2

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzőajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

4

Elosztószekrény 600X400X155 1 ajtós szerelőlappal IP66