nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 600X600X210 1 ajtós szerelőlappal IP66 SX074995 - MAS0606021R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074995
Gyártói cikkszám
MAS0606021R5
Gyártói típuskód
MAS0606021R5
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP66
Anyag minősége:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Kültéren használható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ferde tető:
Nem
Ajtók száma:
1
Sorolható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Zárak száma:
2
Falbaépítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzőajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
4