Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075259 - PS1050

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075259

Gyártói cikkszám

PS1050

Gyártói típuskód

PS1050

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)