Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél páncélcső 40-es menet nélkül feketére lakozott SN059018 - 2046569

MásolásMásolás
OBO - Acél páncélcső 40-es menet nélkül feketére lakozott SN059018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - műanyagbevonatú

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 40 mm

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195782094

Sonepar cikkszám

SN059018

Gyártói cikkszám

2046569

Gyártói típuskód

S40W SW

Anyag:

acél

Felület:

műanyagbevonatú

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

40 mm

1. csatlakozó:

csővég

Belső átmérő:

37.6 mm

Szín:

fekete

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

csővég

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Acél páncélcső O40, 3000mm PES50 - Polyester/Epoxid fekete