OBO - Beépíthető leágazásnagyfesztkábeltálcához 110x600 szalhorg SN059449 - 6098421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196000975
Sonepar cikkszám
SN059449
Gyártói cikkszám
6098421
Gyártói típuskód
WRAA 160 FS
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazásnagyfesztkábeltálcához 110x600 szalhorg