OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz LBI 90 sarokelhez B500mm mer thorg SN060765 - 6239196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445875
Sonepar cikkszám
SN060765
Gyártói cikkszám
6239196
Gyártói típuskód
BID 90 500 FT
Szög:
90°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz LBI 90 sarokelhez B500mm mer thorg