OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B100mm V4A SN060705 - 7130920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886464
Sonepar cikkszám
SN060705
Gyártói cikkszám
7130920
Gyártói típuskód
DBV 100 S A4
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B100mm