OBO - Fedél állítható Magic sarokelemh 0 -90° 154x272 szalhorg SN060810 - 6040762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040551
Sonepar cikkszám
SN060810
Gyártói cikkszám
6040762
Gyártói típuskód
DFBMV 150 FS
Szög:
állítható
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állítható Magic sarokelemh 0 -90° 154x272 szalhorg