Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x500mm 6311020 - 6311020

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196883219

Sonepar cikkszám

6311020

Gyártói cikkszám

6311020

Gyártói típuskód

WKLG 1150 FS

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

47100 mm2

Súly:

6.29 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

3-7 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x500mm