OBO - Horg kábellétra 60x600mm 90°-os belső ív idom th 6211178 - 6211178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143597
Sonepar cikkszám
6211178
Gyártói cikkszám
6211178
Gyártói típuskód
LBI 90 660 NS FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x600mm 90°-os belső ív idom th