OBO - Horg kábeltálca 200mm elágazás idomfedél 7131321 - 7131321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196252251
Sonepar cikkszám
7131321
Gyártói cikkszám
7131321
Gyártói típuskód
DFAA 200 DD
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 200mm elágazás idomfedél