OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1162462 - 1162462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 3
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067337
Sonepar cikkszám
1162462
Gyártói cikkszám
1162462
Gyártói típuskód
2056 3 46 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
3
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
40
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS