OBO - Kötődoboz műa fk 91x91x51mm IP54 tömszelencézhet 2002019 - 2002019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Bevezetések száma - 7
Hosszúság - 91 mm
Szélesség - 51 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2002019
Gyártói cikkszám
2002019
Gyártói típuskód
B10VDEüres
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetések száma:
7
Hosszúság:
91 mm
Szélesség:
51 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
660 V
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; %Kötődoboz műa fk 91x91x51mm IP54 tömszelencézhet