OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 40mm V4A SN064677 - 1018705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912231
Sonepar cikkszám
SN064677
Gyártói cikkszám
1018705
Gyártói típuskód
605 40 A4
Névleges átmérő:
40 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 40mm