Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt felfogóoszlop isFang 4000 AL SN016389 - 5408943

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fogórúd

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Átmérő - 40-40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatlakozás - körvezeték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195785330

Sonepar cikkszám

SN016389

Gyártói cikkszám

5408943

Gyártói típuskód

isFang 4000 AL

Kivitel:

fogórúd

Hosszúság:

4000 mm

Átmérő:

40-40 mm

Anyag:

egyéb

Csatlakozás:

körvezeték

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszlop isFang 4000 AL