OBO - Vezetékrendező csat fenékperf 20x30x2000 szalhorg/műa fehér SN066663 - 6248470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
22 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196119059
Sonepar cikkszám
SN066663
Gyártói cikkszám
6248470
Gyártói típuskód
LKM20030RW
Szélesség:
30 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Ütésállóság:
IK10
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
519 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem