OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 75m PVC köpennyel 5021162 - 5021162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2
Vezetékanyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195381730
Sonepar cikkszám
5021162
Gyártói cikkszám
5021162
Gyártói típuskód
RD 10-PVC
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezeték-keresztmetszet:
78 mm2
Vezetékanyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
10 mm
Egyedi kábelek száma:
1
Szín:
fekete
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
PVC
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Súly:
67 kg/100 m
Köpenyanyag halogémentes:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PVC köpennyel