Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D IP43 EVG +ff GT09736 - HL0002321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Alkalmas fényforrások számához - 1
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09736
Gyártói cikkszám
HL0002321
Gyártói típuskód
OP MX2180-Y16
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmas fényforrások számához:
1
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Védettség:
IP43
Magasság / mélység:
95 mm
Külső átmérő:
218 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D IP43 EVG +ff