Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat matt 200FR - 004723

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat matt 200FR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3040 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004723

Sonepar cikkszám

200FR

Gyártói cikkszám

004723

Gyártói típuskód

CLAS A FR 200

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3040 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

160 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 200W/ 230V E27foglalat matt