Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso 2pin 7W/ 6000K 2csöves G23foglalat GT22690 - 355306

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso 2pin  7W/ 6000K 2csöves G23foglalat GT22690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 375 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300355306

Sonepar cikkszám

GT22690

Gyártói cikkszám

355306

Gyártói típuskód

DULUX S 7W/860

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

375 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

6000 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átmérő:

12 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

137 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; %Kompfcso 2pin 7W/ 6000K 2csöves G23foglalat