OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 3000K fehér 135mm IP21 GT49581 - 968753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP21
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Állíthatóság - nem állítható
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321968753
Sonepar cikkszám
GT49581
Gyártói cikkszám
968753
Gyártói típuskód
LEDVANCE DL L 830 L60 WT
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP21
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
1000 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
93 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
üveg opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
140 mm
Magasság / mélység:
102 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
140 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
140 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s