Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Papillon - Menny LED-es lpt 33W 5520lm 4000K IP66 SN089737 - Resi.P LED 2.4ft 33W/5520lm

MásolásMásolás
Papillon - Menny LED-es lpt 33W 5520lm 4000K IP66 SN089737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089737

Gyártói cikkszám

Resi.P LED 2.4ft 33W/5520lm

Gyártói típuskód

Resi.P LED 2.4ft 33W/5520lm/4000K IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek - Menny LED-es lpt 33W 5520lm 4000K IP66