Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Asztali lámpa LED-es 1x4W 230V szürke DYNA SN017023 - 674139916

MásolásMásolás
PHILIPS - Asztali lámpa LED-es 1x4W 230V szürke DYNA SN017023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 269 mm

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291488897

Sonepar cikkszám

SN017023

Gyártói cikkszám

674139916

Gyártói típuskód

67413/99/16

Foglalat:

egyéb

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

269 mm

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Szélesség:

163 mm

Hosszúság:

130 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 1x4W 230V szürke DYNA