PHILIPS - Fali LED-es lpt 2x2,5W fehér LEDINO IP20 GT76522 - 690873116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76522
Gyártói cikkszám
690873116
Gyártói típuskód
69087/31/16
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
0.119 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
74 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
0.07 mm
Fénykilépés:
indirekt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus