PHILIPS - Fcsőarm 2x36W AC burás menny IP66 EVG GT36520 - 910402602118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Védettség - IP66
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559291741
Sonepar cikkszám
GT36520
Gyártói cikkszám
910402602118
Gyártói típuskód
TCW215 2xTL-D36W HFP PI
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Védettség:
IP66
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1300 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
140 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
92 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem