Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén 2000W/956 GX22 400V 5600K SN157075 - 928196905130

MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén 2000W/956 GX22 400V 5600K SN157075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157075

Gyártói cikkszám

928196905130

Gyártói típuskód

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Fémhalogén 2000W/956 GX22 400V 5600K