Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 65W/80-90V 12000lm 4000K E40 SN171654 - 929003467712

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 65W/80-90V 12000lm 4000K E40 SN171654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E40

  • Lámpateljesítmény - 65-65 W

  • Fényáram - 12000-12000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 262 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171654

Gyártói cikkszám

929003467712

Gyártói típuskód

MAS LED SON-T IF 65W 740 E40

Foglalat:

E40

Lámpateljesítmény:

65-65 W

Fényáram:

12000-12000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

262 mm

Névleges feszültség:

80-90 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

70000 h

Fényhasznosítás:

184 lm/W

Átmérő:

71 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

12000 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP40

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

1760-1760 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

65 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0812

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 65W/80-90V 12000lm 4000K E40