Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 6W/12V GU5,3foglalat 3000K 36fokos dimmelhető IP20 GT84302 - 929000228002

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6W/12V GU5,3foglalat 3000K 36fokos dimmelhető IP20 GT84302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 490-490 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291210597

Sonepar cikkszám

GT84302

Gyártói cikkszám

929000228002

Gyártói típuskód

MLEDspotLV D 10-50W GU5.3 WH

Foglalat:

GU5,3

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

490-490 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

MR16

Védettség:

IP20

Fényerősség:

1560 cd

Névleges áram:

715-715 mA

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/12V GU5,3foglalat 3000K 36fokos dimmelhető