Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E14foglalat 4000K 830lm gyertya IP20 SN082896 - 929001325402

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7W/230V E14foglalat 4000K 830lm gyertya IP20 SN082896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-830 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082896

Gyártói cikkszám

929001325402

Gyártói típuskód

CPLEDcandleND 7-60W E14 840 FR

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-830 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

114 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

118 lm/W

Átmérő:

38 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

65-65 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.106

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Víztiszta és opálüveg változatban is elérhető.