PHILIPS - Izzó normál 75W/ 230V E27foglalat vil G60308 - 35459484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Foglalat - E27
Fényáram - 930 lm
Kivitel - világos
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60308
Gyártói cikkszám
35459484
Gyártói típuskód
Stan 75W E27 230V A55 CL
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
930 lm
Kivitel:
világos
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
egyéb
Átmérő:
56 mm
Teljes hossz:
97 mm
Rezgésálló:
Nem
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
75 kWh