Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 20x110mm csőburás GT20812 - 1997450

MásolásMásolás
PHILIPS - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 20x110mm csőburás GT20812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Kivitel - világos

  • Fényáram - 225 lm

  • Foglalat - E14

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20812

Gyártói cikkszám

1997450

Gyártói típuskód

T20 25W CL

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Kivitel:

világos

Fényáram:

225 lm

Foglalat:

E14

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

színtelen

Névleges áram:

108.7 mA

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

115 mm

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 20x110mm csőburás