Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT22558 - 927936483011

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500261069

Sonepar cikkszám

GT22558

Gyártói cikkszám

927936483011

Gyártói típuskód

MASTER PL-S 11W/830 2P

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

28 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

236 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.