Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h GT09356 - 929689617303

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h GT09356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09356

Gyártói cikkszám

929689617303

Gyártói típuskód

TORNADO T3 20W/827 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h