PHILIPS - LED panel 38W 5000lm 4000K 600x600mm SN178753 - 911401807187
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 38 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 100000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 5000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178753
Gyártói cikkszám
911401807187
Gyártói típuskód
RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
38 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
100000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
5000 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
132 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
kábel
Káprázási érték (UGR index):
19
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
595 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
595 mm
Magasság / mélység:
61 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Beépítési szélesség:
595 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Szekrény felületvédelme:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
200-200 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
0.4
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
85 %
Sugárzási szög állítás:
nem
Villogás érték Pst LM:
1
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
5 %
Pólusszám:
2
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
33
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
IFTTT-támogatással:
Nem
Torzulási faktor (THD):
20
Színhőmérséklet állítás:
nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem