Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 38W 4000K 4100lm IP20 SN071093 - 910503910279

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 38W 4000K 4100lm IP20 SN071093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696074749

Sonepar cikkszám

SN071093

Gyártói cikkszám

910503910279

Gyártói típuskód

BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nélkül

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-35 °C

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Rendszer teljesítmény:

38 W

Lámpa fényhasznosítás:

105 lm/W

Effektív fényáram:

4100 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

58 mm

Magasság / mélység:

58 mm

Hosszúság:

1134 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine szabadonsugárzó LED-es termékekkel fénycsöves, hagyományos szabadonsugárzók válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.