PHILIPS - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s GT72825 - 910503695018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Rendszer teljesítmény - 88 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943897520
Sonepar cikkszám
GT72825
Gyártói cikkszám
910503695018
Gyártói típuskód
RVP151 MHN-TD70W IC A
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Rendszer teljesítmény:
88 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
RX7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
5700 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
121.5 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
306 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Hosszúság:
347 mm
Névleges áram:
367-400 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem