Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Talajba sülly lpt 40W izzós E27 IP67 GT03941 - 14033900

MásolásMásolás
PHILIPS - Talajba sülly lpt  40W izzós E27 IP67 GT03941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Beépítési átmérő - 175 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03941

Gyártói cikkszám

14033900

Gyártói típuskód

DBC270E27

Védettség:

IP67

Beépítési átmérő:

175 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Beépítési magasság/-mélység:

275 mm

Fényforrással:

Nem

Beállítható:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

175 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Búra anyaga:

műanyag opál

Átgurítható:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

275 mm

Max. terhelés:

1000 kg

Beépítési hossz:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; %Talajba sülly lpt 40W izzós E27 IP67