PHOENIX CONTACT - Beép. csatlakozó aljzat 4P M12 GT91655 - 1553462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Adatérintkezők száma - 0
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 4
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356156875
Sonepar cikkszám
GT91655
Gyártói cikkszám
1553462
Gyártói típuskód
SACC-DSI-FS-4CON-L180 SCO
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Adatérintkezők száma:
0
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
4
Szekrény típusa:
egyenes
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
250 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem