Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - DC/DC átalakító - QUINT-PS/24DC/24DC/20 - 2320102 IP20 SN022776 - 2320102

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - DC/DC átalakító - QUINT-PS/24DC/24DC/20 - 2320102 IP20 SN022776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 18-32 V

  • Névleges teljesítmény - 480 VA

  • Fázisok száma - 1

  • Szekunder feszültség 1 - 24 V

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356481892

Sonepar cikkszám

SN022776

Gyártói cikkszám

2320102

Gyártói típuskód

QUINT-PS/24DC/24DC/20

1. primerfeszültség:

18-32 V

Névleges teljesítmény:

480 VA

Fázisok száma:

1

Szekunder feszültség 1:

24 V

Védettség:

IP20

2. primerfeszültség:

18-32 V

3. primerfeszültség:

18-18 V

Szekunder feszültség 2:

24 V

Szekunder feszültség 3:

24 V

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Pontossági osztály:

2

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

130 mm

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Szélesség:

82 mm

Mélység:

125 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - betápláló és szegmensmodul ; Inline modul