PHOENIX CONTACT - Installációs dugaszolható csatlakozó 5polús, 6 mm2, 690VAC 35A SN137004 - 1409205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - egyéb
Kábel külső átmérőhöz - 12-16 mm
Névleges áram In - 30 A
Környezeti hőmérséklet - 105-105 °C
Névleges feszültség - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137004
Gyártói cikkszám
1409205
Gyártói típuskód
PRC 5-FC-FS6 12-16
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Kábel külső átmérőhöz:
12-16 mm
Névleges áram In:
30 A
Környezeti hőmérséklet:
105-105 °C
Névleges feszültség:
690 V
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Ház anyaga:
műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem